用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり表示形式デジタル電源ACアダプタ(標準付属品)付属品取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、専用ロール紙(1個)、JCSS校正書類質量(kg)18ひょう量60kg、150kg、220kg最小表示0.02kg(0~60kg)、0.05kg(60~150kg)、0.1kg(150~220kg)最小表示/目量(mm)0.02kg(0~60kg)、0.05kg(60~150kg)、0.1kg(150~220kg)精度3 級表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED再現性0.02kg(0~60kg)、0.05kg(60~150kg)、0.1kg(150~220kg)外形寸法D(mm)746外形寸法W(mm)390サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)750最大計数値(個)110000電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)390×530動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)直線性±0.02kg(0~60kg)、±0.05kg(60~150kg)、±0.1kg(150~220kg)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20風袋引方法ありひょう量単位kg校正証明書JCSS校正