コネクタ FFC/FPC 26POS 1 列 1MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53074186 品番SFW26S-2STE1LF
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
仕様ピッチ間隔1mm コンタクト数:26 種別:レセプタクル 製品群:FCI SFW-S シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:トップ 列数:1 アズワン品番65-1379-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする