オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
GigE Vision カメラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53074578
品番
STC-MBS52POE
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
種類
カメラ本体
画素数
812×620
カラーモード
モノクロ
センサータイプ
1/1.7型
フレームスピード(fps)
166.5
レンズマウント
Cマウント
仕様
【トリポットタイプ】KWA
センサー
IMX433
解像度
0.5M