コネクタ RCPT 10POS 1列 1.25MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53074764 品番502386-1070
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
仕様ピッチ間隔1.25mm コンタクト数:10 種別:レセプタクル 製品群:CLIK-Mate 502386 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1353-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする