コネクタ RCPT 10POS 1列 2.54MM

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53074780 品番22-01-2101
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
仕様製品群:KK 254 2695 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:10 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:2759 4809 シリーズ クリンプ ターミナル 本体 材質:PA ポリアミド(ナイロン) アズワン品番65-1407-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする