オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
USB3Vision カメラ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
カラー
画素数
4096×2160
フレームスピード(fps)
32.5
注文コード
53074815
品番
STC-MCS881U3V
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・画素数・フレームスピード
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
センサー
IMX267
解像度
8.9M
種類
カメラ本体
カラーモード
カラー
フレームスピード(fps)
32.5
画素数
4096×2160
レンズマウント
Cマウント
センサータイプ
1型
仕様
【トリポットタイプ】IDA