STC-MCS891U3V USB3Vision カメラ オムロンセンテック 53074833

USB3Vision カメラ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1台カラーモードカラー画素数4096×2160フレームスピード(fps)41.9注文コード53074833品番STC-MCS891U3V
販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
センサーIMX255解像度8.9M種類カメラ本体カラーモードカラーフレームスピード(fps)41.9画素数4096×2160レンズマウントCマウントセンサータイプ1型仕様【トリポットタイプ】IDA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする