STC-MBS122BU3V USB3Vision カメラ オムロンセンテック 53074849

USB3Vision カメラ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1台カラーモードモノクロ画素数4096×3000フレームスピード(fps)23.5注文コード53074849品番STC-MBS122BU3V
販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
センサーIMX304解像度12M種類カメラ本体カラーモードモノクロフレームスピード(fps)23.5画素数4096×3000レンズマウントCマウントセンサータイプ1.1型仕様【トリポットタイプ】IDA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする