曜日別特売
STC-SPB312PCL カメラリンク カメラ オムロンセンテック 53075147

カメラリンク カメラ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1台カラーモードモノクロ画素数2048×1536レンズマウントCマウント注文コード53075147品番STC-SPB312PCL
販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
センサーIMX265解像度3.2M仕様【トリポットタイプ】IDA種類カメラ本体カラーモードモノクロフレームスピード(fps)55.47画素数2048×1536レンズマウントCマウントセンサータイプ1/1.8型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする