コンタクト ピン 18-16AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53075279 品番AT60-202-16141
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
仕様製品群:AT シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト 適合製品:AT シリーズ コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:20AWG アズワン品番65-1540-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする