曜日別特売
STC-SPC123BPCL カメラリンク カメラ オムロンセンテック 53075348

カメラリンク カメラ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1台カラーモードカラー画素数4096×3000レンズマウントCマウント注文コード53075348品番STC-SPC123BPCL
販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
センサーIMX253解像度12.3M仕様【トリポットタイプ】IDA種類カメラ本体カラーモードカラーフレームスピード(fps)66.99画素数4096×3000レンズマウントCマウントセンサータイプ1.1型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする