コンタクト オス 12AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53075455 品番9330006107
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅 コンタクト 電流:16A アズワン品番65-1459-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする