画像準備中

コンタクト ピン 24-20AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Dynamic D-3000 シリーズ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 注文コード53075559 品番175285-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Dynamic D-3000 シリーズ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG アズワン品番65-1371-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする