コンタクト ソケット 18-16AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53075857 品番AT62-201-16141
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
仕様製品群:AT シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト 適合製品:AT シリーズ コネクタ コンタクト サイズ:16 アズワン品番65-1540-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする