海外仕様 簡易型クリーンブース AIシリーズ 220-240V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53076109 品番 -
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥158,400
販売価格(税別)
144,000

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。

付属品ファンユニット2台 寸法(mm)1000×500×500 質量(kg)12.2(ユニット含む) AIW型 電源(V)220〜240(ファンユニット1台あたり) 消費電力(W)86/88 モーターACモーター 材質(シート)軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 風量(m3/min)約1 フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 風速(m/s)約0.5 フィルターサイズ(mm)200×200×50 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) シート厚さ(mm)0.5 アズワン品番3-4055-82 材質(パイプ)Φ13mmステンレス(SUS304)
注意
※日本国内ではご使用いただけませんので予めご確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする