超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53076136 品番 PFT2N060611P
参考基準価格(税別)¥259,290 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

製品厚さ145mmで業界トップクラスの薄型です。豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250〜610×1220まで対応可能です。フィルタはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。

用途半導体、液晶工場。食品工場。理化学機器など。 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)12 高さ(mm)145 奥行(mm)610 間口(mm)610 電源(V)AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz7.8/11.2 フィルターHEPAフィルター(ATML装備) 消費電力(W)(50/60Hz)102/96 捕集効率(%)99.99以上 アズワン品番61-3234-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする