アズワン
アズワンの クリーンベンチ
海外仕様 クリーンストッカー CSシリーズ 220-240V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53076258
品番
CS-BGW
参考基準価格(税別)
¥233,000
販売価格(税込)
¥255,200
販売価格(税別)
¥
232,000
バスケットに入れる
抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが庫内を常にクリーンに保ちます。扉はマグネットパッキンで、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
付属品
ステンレス製パンチング棚板×4枚<クリーンユニット>
材質
本体:PMMA(アクリル樹脂)、枠:アルミニウム
質量(kg)
約34
電源
220〜240
内寸法(mm)
1138×483×698
モーター
ACモーター
風量(m
3
/min)
約1
風速(m/s)
約0.5
棚板耐荷重(kg)
20/枚
フィルターサイズ(mm)
200×200×50
外寸法(mm)
1152×517×945
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番
3-1503-82
棚板調整ピッチ(mm)
50
注意
※日本国内ではご使用いただけませんので予めご確認願います。