付属品ステンレス製パンチング棚板×4枚<クリーンユニット>材質本体:PMMA(アクリル樹脂)、枠:アルミニウム質量(kg)約34電源220~240キャスターΦ65mmナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)内寸法(mm)560×483×1486モーターACモーター風量(m3/min)約1風速(m/s)約0.5棚板耐荷重(kg)20/枚フィルターサイズ(mm)200×200×50外寸法(mm)574×517×1765集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1504-81棚板調整ピッチ(mm)50