センサー コネクタ 4POS RCPT M12 パネル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53076304 品番21033816420
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウント アズワン品番65-1662-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする