付属品ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、キャリングケース
寸法(mm)99×53×245(突起部除く)
質量(g)約690
電源AC100〜240V 50/60Hz
表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き
光源レーザーダイオード
インターフェースUSB・Ethernet
メモリー10000データ
流量(L/min)2.83
粒径(μm)0.5(固定)/1.0/2.0/5.0から2粒径選択
アズワン品番9-5601-21
個数濃度(個/L)70000(計数損失10%以下)
光学方式90°側方散乱方式