HHPC-6+ METONE メットワン パーティクルカウンター ベックマン・コールター 53076434

METONE メットワン パーティクルカウンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53076434 品番HHPC-6+
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥640,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。

付属品ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、コミュニケーションスタンド、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、キャリングケース 寸法(mm)99×53×245(突起部除く) 質量(g)約690 電源AC100〜240V 50/60Hz 表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き 光源レーザーダイオード インターフェースUSB・Ethernet メモリー10000データ 流量(L/min)2.83 粒径(μm)0.3/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0 アズワン品番9-5601-23 個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下) 光学方式90°側方散乱方式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53076434 HHPC-6+ 44545672 HHPC 6+ ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONE ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONE 1セット 629,800 税込692,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする