コネクタ ハウジング プラグ 2POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:MLX 42021 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 ピッチ間隔6.35mm 適合製品:Molex 1189/1190/1380/1381/1433/1434/1973/2151/2273/2870/2871/4272/4550/6271 シリーズ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 列数:1 注文コード53076654 品番50-84-1020.
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:MLX 42021 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 ピッチ間隔6.35mm 適合製品:Molex 1189/1190/1380/1381/1433/1434/1973/2151/2273/2870/2871/4272/4550/6271 シリーズ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 列数:1 アズワン品番65-1459-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする