画像準備中

コンタクト レセプタクル 26-22AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53077458 品番1-104480-2.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:AMPMODU MTE 適合製品:AMPMODU ショート ポイント コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金 コンタクト 終端 タイプ:クリンプ コンタクト 電流:3A アズワン品番65-1460-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする