デジタルデータスタンドDS-6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53077589 品番L18180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

精密な俯瞰撮影を可能にした中型高品質ハイグレードスタンド。500gから最大6kgまでの業務用カメラを搭載可能
カメラネジサイズ3/8と1/4インチに対応
スプリングとバランスウェイトによりカメラ上下動の際の重量バランスを完璧に取ります
微調整ハンドルにより撮影作業の正確性が格段に向上します
べースボード上でA2サイズまでの原稿に対応
支柱部を逆に取り付ければさらに大きな原稿にも撮影可能

用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)ベースボード:約幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長:925) 質量(kg)26 最大積載量(kg)10 原稿サイズA3/B4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする