LPL
LPLの カメラ・ビデオカメラ
LPLの 一脚/三脚
LPLの カメラアーム/スタンド
デジタルデータスタンドDS-5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53077625
品番
L18185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
軽やかな昇降で能率よく作業ができます。バランサー付きアームを押して上下移動を行います
用途
画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)
ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)
質量(kg)
6.6
最大積載量(kg)
5
原稿サイズ
A3/B4
RoHS指令(10物質対応)
対応