LPL
LPLの カメラ・ビデオカメラ
LPLの 一脚/三脚
LPLの カメラアーム/スタンド
デジタルデータスタンドDS-4C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53077659
品番
L18188
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
コラム式で机等に固定できる小型スタンドです。軽量小型で使い勝手の良い商品です。
用途
画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)
全長:550
質量(kg)
1.6
最大積載量(kg)
1.5
原稿サイズ
A4/B5
クランプ取付幅(mm)
10〜35
RoHS指令(10物質対応)
対応