A6-100J 工業用綿棒 日本綿棒 53077667 A6-100J 工業用綿棒 日本綿棒 53077667

工業用綿棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード53077667 品番A6-100J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。

軸径×軸長(mm)4.8×153 材質(軸) 材質(綿球)綿+レーヨン アズワン品番1-6547-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53077667 A6-100J 09435867 A6-100J 工業用綿棒(木軸) 日本綿棒 工業用綿棒(木軸) 日本綿棒 1袋(100本) 379 税込417 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする