LPL
LPLの カメラ・ビデオカメラ
LPLの 一脚/三脚
LPLの カメラアーム/スタンド
デジタルデータライトDL-217
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53077704
品番
L18285
参考基準価格(税別)
¥118,464
販売価格(税込)
¥129,690
販売価格(税別)
¥
117,900
バスケットに入れる
明るさと演色性を両立させた27Wスリム管蛍光ランプ採用。インバーター搭載によりチラつきをカットし目に優しい光です。広範囲をムラなく均一に照射が可能です。
用途
画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)
ライト全長:490
質量(kg)
3.4
電源(V)
100
消費電力(W)
27×2
ランプ
27W直管スリム形蛍光灯FHL27EX2
色温度(K)
5500
クランプ取付幅(mm)
7〜35
RoHS指令(10物質対応)
対応