デジタルデータライト DL-1000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53077720 品番L18286
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

画像入力・現行複写・俯瞰撮影・資料撮影照明として最高のパフォーマンスを発揮。撮影物に優しい紫外線カット!!目に優しい色温度変換!!大型デジタルデータライトの決定版です。

用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 適合スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3 寸法(mm)ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395 質量(kg)ライト部:1×2、総重量:3 出力(W)65×2(合計130) 電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A 冷却方式本体内蔵ファン アーム長さ(mm)約600 光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs 色温度(K)3200〜5500(目盛表示) 照度(Lx)最大:白色光/1灯中心/約6600/調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300/直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500 アームアーム角度調節:内側・外側各30°/10°毎、 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90 調光率(%)約10〜100 照射角度(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする