デジタルデータスタンドDS-5DXSET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53077765 品番L18384
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

高性能高品質の中型最高級スタンドに大光量:光量調節・色温度変換機能を装備した撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。
完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。

用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 付属品コーナータップ、延長コード、コードホルダー(8) 寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)/ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)、光面:幅120×奥行170(1灯) 質量(kg)スタンド:6.6、ライト総重量:1.5(2灯) 電源AC100V50/60Hz(出力34W×2) 光源SMD白色LED96個×2 色温度(K)5000 照度(Lx)2180/50cm(1灯) クランプ取付幅(mm)7〜35 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)カメラ:5 演色指数(Ra)95 上下移動量(mm)270〜940 照射角度(°)約70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする