クラスHEPAクラス100
寸法(mm)593±2×1220×215
集塵効率(%)0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99以上
フィルター集塵要素プレフィルター:サランネット加工品、メインフィルター:HEPAフィルター
風量(m3/min)50Hz/60Hz約15
騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57
消費電力(W)(50/60Hz)141/157
付属品吹出口周囲取り付けスポンジパッキン
質量(kg)約22
電源(V)AC100(50/60Hz)Φ1
アズワン品番1-9490-04
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)0.37