LEDライト付きホームラジオ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53078009 品番TY-KR10(K)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アンテナをくるくる回せることで電波をキャッチしやすく選局のしやすいラジオです。
いざという時にも役立つLEDライト搭載してるので、普段使いはもちろん非常時でも便利に使え防災グッズとしてもおすすめです。
LEDライトは電源を切った状態で動作しますので、ラジオを聴きながらLEDライトは動かせません。
暗い場所でも操作がしやすい蓄光選局窓を採用。さらに東芝アルカリ乾電池IMPULSEが付属、ご購入後すぐにラジオをお楽しみいただけます。

付属品イヤホン、単3形IMPLUSE乾電池(2本)、保証書付取扱説明書、ハンドストラップ(取付済) 質量(g)118(乾電池含まず) 電源(V)DC3(単3乾電池×2) 出力ヘッドフォン:Φ3.5mmミニジャック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×30×120(突起物含む) 電池寿命(時間)IMPULSE乾電池(単3形×2本)使用時:イヤホン使用時FM110/AM110、内蔵スピーカー使用時:FM88/AM88、。東芝アルカリ乾電池使用時」イヤホン使用時FM91/AM91、内蔵スピーカー使用時 FM75/AM75 スピーカーΦ5.7(8Ω)×1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力(mW)実用:180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする