磁気ワイヤレス充電器対応 手帳型スリムケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53078054 品番AC-P23P-PMB CM
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ケースを装着したまま充電可能な磁気ワイヤレス充電対応手帳型ケース。ケースと本体は上質なPUレザーを採用し、フタがピタっとしまるマグネット内蔵フラップ採用。
本製品は磁気ワイヤレス充電器のみ対応しています。
カードの厚みや収納枚数によってはフタが閉まらなくなる場合があります。

仕様カードポケット×2、サイドポケット×1、着脱しやすいソフトケース、マグネット開閉 材質TPU+PC+PU+マグネット キャメル タイプ手帳型 対応機種iPhone15Pro RoHS指令(10物質対応)対応 特性マグネット内蔵フラップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする