TRUSCO
(1件のレビュー)
内容量1台
注文コード53078595
品番TS-20ES-3
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
事故や故障の原因となる粉じん、ミストなどの侵入を防止する全閉式ファンモーターを採用しました。代替フロンHFC(R407C)を採用しているので、環境に優しいスポットエアコンです。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。はずれ防止対策を施した脱着可能な冷風ダクトです。コンパクト設計で設置場所を選びません。風量2段階切替式スイッチです。
時間
分以内
に今ご注文いただくと、
/()
〜
/()
にまでにお届けできます。
詳しくはこちら
お届け日を見る