AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個流れ方向右→左圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し設定圧力(MPa)0.05~0.85注文コード53078895品番AC60A-N10E4-6NRW-D
参考基準価格(税別)¥39,070販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構ノンリリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計単位表記:MPaフロート式オートドレンオートドレンなし
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする