曜日別特売

AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMCAC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全6192種類を絞り込む
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
6192種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53078886AC60A-N10E4-6NWZA-DNPT0.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,070
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53078895AC60A-N10E4-6NRW-DNPT0.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,070
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53078911AC60A-N10E4-6NRWZ-DNPT0.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,070
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53078920AC60A-N10E4-6NRWZA-DNPT0.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,070
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53078929AC60A-N10E4-36W-DNPT0.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,340
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53078938AC60A-N10E4-36WZ-DNPT0.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,340
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53078947AC60A-N10E4-36WZA-DNPT0.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,340
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53078956AC60A-N10E4-36RW-DNPT0.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,340
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53078965AC60A-N10E4-36RWZ-DNPT0.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,340
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53078981AC60A-N10E4-36RWZA-DNPT0.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,340
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53078990AC60A-N10E4-36NW-DNPT0.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,340
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53078999AC60A-N10E4-36NWZ-DNPT0.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,340
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079008AC60A-N10E4-36NWZA-DNPT0.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,340
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079017AC60A-N10E4-36NRW-DNPT0.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,340
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079026AC60A-N10E4-36NRWZ-DNPT0.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,340
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079035AC60A-N10E4-36NRWZA-DNPT0.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,340
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079051AC60A-N10E4-8-DNPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,070
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079060AC60A-N10E4-8Z-DNPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,070
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079069AC60A-N10E4-8ZA-DNPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,070
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079078AC60A-N10E4-8R-DNPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,070
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079087AC60A-N10E4-8RZ-DNPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,070
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079096AC60A-N10E4-8RZA-DNPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,070
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079105AC60A-N10E4-8N-DNPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,070
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079121AC60A-N10E4-8NZ-DNPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,070
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079130AC60A-N10E4-8NZA-DNPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,070
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079139AC60A-N10E4-8NR-DNPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,070
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079148AC60A-N10E4-8NRZ-DNPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,070
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079157AC60A-N10E4-8NRZA-DNPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,070
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079166AC60A-N10E4-38-DNPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,340
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079175AC60A-N10E4-38Z-DNPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,340
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079191AC60A-N10E4-38ZA-DNPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,340
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079200AC60A-N10E4-38R-DNPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,340
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079209AC60A-N10E4-38RZ-DNPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,340
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079218AC60A-N10E4-38RZA-DNPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,340
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079227AC60A-N10E4-38N-DNPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,340
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079236AC60A-N10E4-38NZ-DNPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,340
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079245AC60A-N10E4-38NZA-DNPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,340
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079261AC60A-N10E4-38NR-DNPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,340
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079270AC60A-N10E4-38NRZ-DNPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,340
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079279AC60A-N10E4-38NRZA-DNPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,340
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079288AC60A-N10E4-8J-DNPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,250
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079297AC60A-N10E4-8JZ-DNPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,250
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079306AC60A-N10E4-8JZA-DNPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,250
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079315AC60A-N10E4-8JR-DNPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,250
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079331AC60A-N10E4-8JRZ-DNPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,250
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079340AC60A-N10E4-8JRZA-DNPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,250
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079349AC60A-N10E4-8JN-DNPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,250
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079358AC60A-N10E4-8JNZ-DNPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,250
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079367AC60A-N10E4-8JNZA-DNPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,250
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53079376AC60A-N10E4-8JNR-DNPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
43,250
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする