鮮やかで視認しやすく重宝しています。サイズ重さもちょうどいい。
距離が一番長そうだったので購入しましたがスイッチの接触が悪く返品交換の依頼をしました。いつもモノタロウさんを利用していますが今回の対応は非常に早かったと思います。
夜間の写真撮影時にピントを合わせるために照射します。
例えば蛍などの撮影時には後で見るととピントがずれていたりしますが
これを照射した状態でライブ映像で一番小さな点になる所がピント点となります。
単4電池2本と言うのもカメラ機材で使う事が多いので助かります。
仕事用としては これから考えます。
安価だったのであまり期待してなかったのですが、レーザー光も安定して
いて現場で作業員に施工場所を支持するのに大変役立っています。
飛距離が300mあり、天井の高い部分までも照射できるのがいいですね。
値段も手ごろなので知人も購入を希望しています。
同じレビューがありますが、1ヶ月で4台のうち2台使えなくなりした。ボタンのライトはついてレーザーは飛ばない状態です。
1つ分解しら基盤からレーザーの接続が離線してました。細かいので復旧は不可です。
基盤のみの販売対応して頂けないものかとモヤモヤしてます。