水中ポンプ M12-110 極性あり

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53079006 品番M12-110 極性あり
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型船舶の排水、吸水用として!
海水で使用できます。
ステンレス部品採用・アタプター付
内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。
コンセントには極性があります。

質量(kg)2.3 出力(W)160 電流(A)13 電圧(V)12 全揚程(m)7 電源コード(m)5 吐出量(L/min)毎分110リットル(110)(1700GPH) 極性あり 寸法(高さH×幅W)(mm)270×165 口径(mm)25/32
注意
※水の上がりが悪い場合は、コンセントを差し替えてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53079006 M12-110 極性あり 62567910 M12-110 オリジナル 水中ポンプ DC12V 110L 極性あり マリンテック オリジナル 水中ポンプ DC12V 110L 極性あり マリンテック 1式 15,980 税込17,578 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53079006
2024-03-30
用途:
海水の汲み上げ
清水組 様 (建設業・工事業)

購入して直ぐにレビューを書けと言われても、何度も使って機械を酷使させないと値段以上の良い商品なのか価値を下回るのか評価出来ません。
せめて、200時間くらいの稼働後のレビュー投稿にさせて頂きたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする