エスピーコネクト(SP Connect) フォンケース(SPC+)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種iPhone 15 Plus 注文コード53079050 品番44062
参考基準価格(税別)¥6,272 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は対応機種4種類から選べます 他の種類を見る

新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属
フォンケース
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】
40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。

セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1 対応機種iPhone 15 Plus
注意
※【SPC】用変換アダプタ―が付属します。ただし、ケース付属のアダプターは樹脂製のため、【SPC】にご使用の場合は早めにマウントヘッドをアルミ製のSPC+用(品番:35219)へ変更することをおすすめします。
※ MagSafeのロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする