ハーネス用縦型ポーチ ACD型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53079329 品番ACD
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ベルトに取り付けやすい
360度回転機能付A(アルファ)型フック
フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。
フックを休止フック掛けに掛ける際、その先端が内容物に当たりにくい設計

仕様コンパクトデジタルカメラ用 質量(g)約78 種類スルハーネス用縦型ポーチ 適合寸法(mm)H130×W70×D38まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする