MCペインター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53079567 品番41586
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。
部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他社カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。
純正同様、複数の色を重ね塗りすることで、バイクの車体色をリアルに再現できます。
本品のほかに下地塗料と仕上げ用クリアー塗装をご利用ください。

仕様下地塗料:X04(品番:68658)と仕上げ塗料:耐ガソリンペイントクリアー(品番:72709)が別途必要 成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 H71/マグナレッド 容量(mL)300 カラーコード純正:R-201 適合車種スーパーカブ50、スーパーカブ110、クロスカブ50、クロスカブ110、ジョルノ、CBR400R、400X 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
注意
※ 仕上がり参考色は印刷のため実際の塗料とは異なります。ご購入前に店頭のMCペインター色見本帳をご参照のうえお買い求めください。
※ 色の組合せにクリアーの指示が無いものでも耐ガソリンペイントクリアー(品番:72709)で仕上げることをおすすめします。(特にガソリンタンク)
※ 本製品は純正カウルより調色し、できる限り近似色にて製作しています。塗り方や純正カウルの劣化状況により、色味が異なって見えることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする