千吉
千吉の 除草具
千吉の 草削り
カット鎌鋼付 左利き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53079829
品番
SG-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
左利き用のカット鎌です。
刃部は切れ味が持続する鋼付です。
用途
除草作業。
仕様
左利き用
材質
刃部:刃物鋼(鋼付)・柄:椿
材質(刃)
鋼付