化繊ホーキ 短柄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53079856 品番SGB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

水に強く丈夫でコシのある樹脂製ホーキです。
砂ホコリや髪の毛などの細かなゴミを掃き取ることが出来ます。
穂の繊維がプラスチック(ポリプロピレン)で出来ている為、水に濡れても穂の繊維同士が絡みません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途外回りの掃き掃除。 仕様短柄 材質穂:PP・柄:竹・樹脂チューブ 全長(mm)約730 清掃幅(集塵幅)(mm)約220 繰り返し・詰め替え2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする