千吉
千吉の 掃除用具
千吉の ホウキ
千吉の 化繊ホウキ
化繊ホーキ ワイド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53079874
品番
SGB-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
水に強く丈夫でコシのある樹脂製ホーキです。
砂ホコリや髪の毛などの細かなゴミを掃き取ることが出来ます。
穂の繊維がプラスチック(ポリプロピレン)で出来ている為、水に濡れても穂の繊維同士が絡みません。
用途
外回りの掃き掃除。
仕様
ワイド
材質
穂:PP・柄:竹・樹脂チューブ
全長(mm)
約1265
清掃幅(集塵幅)(mm)
約400
繰り返し・詰め替え
対応