お庭ホーキ 長柄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53079899 品番SGB-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

砂利・花壇の掃き掃除、玄関周り・アプローチの掃除に最適です。
ヤシの葉脈から作った、太くて弾力のある穂先で、落ち葉や小石など、大きなゴミをしっかり掃きだします。
面の清掃や、ブロックの筋、ブロック角の清掃に便利な形状です。
柄は天然木を使用、手にしたときの感触がナチュラルです。
穂は、幅広に取り付けられていますので、効率良く掃くことができます。
腰を曲げずに使用できる長柄タイプです。

用途外回りの掃き掃除。 材質穂:ヤシの葉脈・柄:天然木 全長(mm)約1350 質量(g)約550 タイプ長柄 清掃幅(cm)約24.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする