お庭ホーキ 丸 長柄

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53079908 品番SGB-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

砂利や草の上の掃きそうじ最適で、筒状の穂先なので自立します。
ヤシの葉脈から作った、太くて弾力のある穂先で、落ち葉や小石など、大きなゴミをしっかり掃きだします。
植え込みの間や、木の幹周りの落葉などの清掃に便利な形状です。
柄は天然木を使用、手にしたときの感触がナチュラルです。
穂は、中が空洞になるように円柱状に取り付けられていて、掃く時の抵抗をうまく分散することができます。
腰を曲げずに使用できる長柄タイプです。

用途外回りの掃き掃除。 材質穂:ヤシの葉脈・柄:天然木 全長(mm)約1265 質量(g)約590 タイプ長柄 清掃幅(cm)約13.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53079908
2024-08-29
用途:
道路・外の掃除

アスファルトの凸凹に入りこんだ小さなごみも掻き出せる。
短くなっても使える。竹ぼうきでは掃けないまとまらないゴミも上手く掃ける。
高いけど使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする