仕上ホーキ 長柄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53079917 品番SGB-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

細かい土や、砂などの清掃の際に非常に掃き心地の良いほうきです。
厳選したほうき草を使用した上質の座敷ほうきです。
玄関口やアプローチなどのコンクリートやブロック、駐車場などの清掃に最適です。
植木・土木・建築作業現場などでの清掃や仕上げの際に便利です。
腰を曲げずに使用できる長柄タイプです。

用途外回りの掃き掃除。 材質穂:ほうき草・柄:竹(カシュ―塗) 全長(mm)約1320 質量(g)約500 毛幅(mm)280 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする