園芸万能ホーキ混穂 短柄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53079926 品番SGB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

砂から砂利までラクに掃ける、2種類の天然素材の穂を混合した万能ホーキです。
砂ホコリから大きなゴミまでしっかり掃けます。
葉脈と黒シダの2種類の混合により、適度な弾力で掃きやすいです。
繊維から出来ているので、穂はシダと違い、細く、やわらかいのでしなやかに掃けます。
柄は天然木を使用し、フィット感があります。

用途外回りの掃きそうじ全般。 材質穂:ヤシの葉脈、ヒタムファイバー・柄:木 全長(mm)約1265 質量(g)365 タイプ短柄 清掃幅(cm)約21 繰り返し・詰め替え2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする