溝スコ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53079969 品番1200MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

刃先幅が約135mmで狭い側溝清掃作業などに最適です。
細かいキザ刃仕様で、泥や雑草などをねじ切ります。
ショベルと同じYグリップを採用し、力が入れやすいです。
深い側溝やグレーチング下の奥まった箇所、また道路上からの使用でも問題なく作業できる様、全長1200mmのロング柄です。

用途側溝の除草作業、泥すくい。 材質ヘッド部:スチール・ハンドル:スチール・グリップ:スチール 全長(mm)約1200 ヘッド幅(mm)約135 繰り返し・詰め替え2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-29
用途:
マンション側溝掃除
その他業種

柄が長く、幅も側溝にぴったりで使いやすかったです。大量の枯れ葉と泥を、簡単に掻き出すことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする