千吉
千吉の 容器・ひしゃく
千吉の 工事用トロ舟
ガーデニングトロ舟
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53080014
品番
25L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
肥料混ぜや野菜洗いなど、様々な用途に使用できます。
25L型のトロ舟です。
用途
肥料混ぜ、野菜洗い等。
材質
本体:PE
色
ブラック
上部寸法(mm)
外寸:約370×約640
底面サイズ(mm)
(内寸)約570×310、(外寸)約575×315
注意
※表示用途以外には使用しないでください。
※本体に割れ、欠け等がある場合は使用しないでください。